Aperçu
- Éléments de remplacement Bêta industriel
- Betamicron® élément
Spécifications
- Type d’élémentCartouche
- Application ElementPression
- Cote de microns10 microns
- Évaluation bêta≥200
- Pression de fonctionnement maximale290 psid
- Désignation de la longueur du filtre16 po
- Matériau du filtreFibre de verre
- Longueur totale16 po
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieBetafit - 8300