Motion
1.15.26R12BN

HYDAC
1.15.26R12BN

Élément de filtre de retour hydraulique 02062604 - Retour, cartouche, fibre de verre, 12 microns
N° D’ARTICLE MI00441812
N° MFR1.15.26R12BN
Prix643.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
1.15.26R12BN

Élément de filtre de retour hydraulique 02062604 - Retour, cartouche, fibre de verre, 12 microns
N° D’ARTICLE MI00441812
N° MFR1.15.26R12BN
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
Prix643.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1.15.26 R 12 BN4

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Retour
  • Cote de microns
    10 microns
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Désignation de la longueur du filtre
    26 po
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Longueur totale
    26 po
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 6500
  • Catalogue du fabricant
  • Diamètre intérieur
    56.3 mm | 2.217 po
  • Diamètre extérieur
    3.8 po | 96 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif