Motion
HRL 3 B 25.4 PP UNC 02059040

HYDAC
HRL 3 B 25.4 PP UNC 02059040

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 1.00 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI00442743
N° MFRHRL 3 B 25.4 PP UNC 02059040
Prix4.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRL 3 B 25.4 PP UNC 02059040

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 1.00 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI00442743
N° MFRHRL 3 B 25.4 PP UNC 02059040
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
Prix4.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRL 3 EP 25.4 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Taille de la pince
    3
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.00 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 1 po
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 1-1/2 po / 254 x 254 mm
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, boulon à tête hexagonale et rondelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059040
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif