Motion
HRL 5 B 33.7 PP UNC 02059043

HYDAC
HRL 5 B 33.7 PP UNC 02059043

Collier de serrage pour tuyau de service standard - montage sur plaque de soudure, 1.33 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI00442746
N° MFRHRL 5 B 33.7 PP UNC 02059043
Prix7.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRL 5 B 33.7 PP UNC 02059043

Collier de serrage pour tuyau de service standard - montage sur plaque de soudure, 1.33 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI00442746
N° MFRHRL 5 B 33.7 PP UNC 02059043
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
Prix7.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRL 5 EP 33.7 PP UNC

Spécifications

  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 2-1/2 po / 254 x 254 mm
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, boulon à tête hexagonale et rondelle
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.33 po
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Taille de la pince
    5
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Collier de serrage - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059043
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 2,54 cm
  • Type de fil
    UNC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif