Aperçu
Spécifications
- Style de pinceCollier de serrage pour tuyau de service standard
- Taille de la pince6
- Taille de l’alésage de la pince1.90 po
- Taille du tuyau ou du tuyauTuyau 1-1/2 po
- Matériau de la pincePolypropylène
- Matériau du matériel de fixationAcier
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Taille du filetage du boulon1/4 – 20 x 2-3/4 po / 254 x 254 mm
- Type de filUNC
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de pince, plaque de soudure, boulon à tête hexagonale et rondelle
- Type de pinceCollier de serrage - Standard
- Type de montageMontage sur plaque de soudure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation