Motion
HRS 2 S 21.3 PP UNC

HYDAC
HRS 2 S 21.3 PP UNC

Assemblage de pince de montage - usage intensif - Alésage 0.84 po, moitiés en polypropylène, tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00442785
N° MFRHRS 2 S 21.3 PP UNC
Prix9.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRS 2 S 21.3 PP UNC

Assemblage de pince de montage - usage intensif - Alésage 0.84 po, moitiés en polypropylène, tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00442785
N° MFRHRS 2 S 21.3 PP UNC
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
Prix9.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 2 S 21.3 PP UNC (VRAC)

Spécifications

  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Taille de la pince
    2
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.84 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/2 po
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Hauteur de la pince
    2.52 po
  • Taille du filetage du boulon
    3/8 – 16 x 2-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02056176
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Robuste
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif