Motion
HRS 4 S 50.8 PP UNC

HYDAC
HRS 4 S 50.8 PP UNC

Assemblage de pince de montage - usage intensif - Alésage 2.00 po, moitiés en polypropylène, tube 2 po
N° D’ARTICLE MI00442796
N° MFRHRS 4 S 50.8 PP UNC
Prix27.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRS 4 S 50.8 PP UNC

Assemblage de pince de montage - usage intensif - Alésage 2.00 po, moitiés en polypropylène, tube 2 po
N° D’ARTICLE MI00442796
N° MFRHRS 4 S 50.8 PP UNC
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
Prix27.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS 4 S 50.8 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Taille de la pince
    4
  • Taille de l’alésage de la pince
    2.00 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    2 po dans le tube
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Hauteur de la pince
    4.33 po
  • Taille du filetage du boulon
    7/16 – 14 x 4 po / 254 x 254 mm
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02056186
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Robuste
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif