Aperçu
Description du fabricant
HRS 5 S 73 PP UNC
Spécifications
- Style de pincePince de tuyau/tuyau robuste
- Taille de la pince5
- Taille de l’alésage de la pince2.87 po
- Taille du tuyau ou du tuyauTuyau de 2-1/2 po, tube de 73 mm
- Matériau de la pincePolypropylène
- Matériau du matériel de fixationAcier
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Hauteur de la pince5.51 po
- Taille du filetage du boulon5/8 – 11 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
- Type de filUNC
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant02056191
- Type de pinceAssemblage de bride de montage - Robuste
- MatérielPolypropylène
- Type de montageMontage sur plaque de soudure
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Fabricated Metals Filter Technology Upgrade Case StudyMotion collaborated with Hydac to introduce absolute micron rated filters utilizing fiberglass media instead of cellulose paper.
View Literature
Motion Pulp-Paper Oil Dehydrator Case StudyMotion recommended and arranged the rental of a portable Hydac dehydration unit to filter water from the reservoir oil.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dryer System Implementation Case StudyMotion collaborated closely with Hydac, leveraging the expertise of regional product specialists and manufacturing representatives to design a custom mobile dryer system tailored to the customer's unique application and business needs.
View Literature
Motion Automotive Hydraulic Fluid Filtration Case StudyMotion team implemented an advanced filtration system significantly improving fluid quality, enabling predictive maintenance and reducing unplanned downtime.
View Literature