Motion
HRS 7 S 168 PP UNC

HYDAC
HRS 7 S 168 PP UNC

Collier de serrage pour tuyau robuste - monté sur plaque de soudure, 6.61 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 6 po
N° D’ARTICLE MI00442809
N° MFRHRS 7 S 168 PP UNC
Prix199.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRS 7 S 168 PP UNC

Collier de serrage pour tuyau robuste - monté sur plaque de soudure, 6.61 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 6 po
N° D’ARTICLE MI00442809
N° MFRHRS 7 S 168 PP UNC
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
Prix199.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS 7 S 168 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Taille de la pince
    7
  • Taille de l’alésage de la pince
    6.61 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 6 po
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Hauteur de la pince
    9.06 po
  • Taille du filetage du boulon
    7/8 – 9 x 8-1/2 po / 254 x 254 mm
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02056198
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif