Motion
HRS 8 S 193.7 PP M 02056193

HYDAC
HRS 8 S 193.7 PP M 02056193

Collier de serrage pour tuyau/tuyau robuste - montage sur plaque de soudure, 7.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 7-5/8 po/tuyau 7 po
N° D’ARTICLE MI00442810
N° MFRHRS 8 S 193.7 PP M 02056193
Prix779.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRS 8 S 193.7 PP M 02056193

Collier de serrage pour tuyau/tuyau robuste - montage sur plaque de soudure, 7.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 7-5/8 po/tuyau 7 po
N° D’ARTICLE MI00442810
N° MFRHRS 8 S 193.7 PP M 02056193
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
Prix779.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS 8 S 193.7 PP M

Spécifications

  • Style de pince
    Pince de tuyau/tuyau robuste
  • Taille de la pince
    8
  • Taille de l’alésage de la pince
    7.63 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 7-5/8 po, tuyau de 7 po
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Taille du filetage du boulon
    M30 x 300
  • Type de fil
    Métrique
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02056193
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - usage intensif
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif