Motion
HRS 1 S1TM  6.4 PP UNC 02058868

HYDAC
HRS 1 S1TM 6.4 PP UNC 02058868

Collier de serrage robuste pour tube – monté sur rail en C, 0.25 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00442816
N° MFRHRS 1 S1TM 6.4 PP UNC 02058868
Prix13.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRS 1 S1TM 6.4 PP UNC 02058868

Collier de serrage robuste pour tube – monté sur rail en C, 0.25 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00442816
N° MFRHRS 1 S1TM 6.4 PP UNC 02058868
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
Prix13.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS 1 S1TM 6.4 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Taille de la pince
    1
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.25 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1/4 po dans le tube
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Taille du filetage du boulon
    3/8 – 16 x 1-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, 2 boulons à tête hexagonale et 2 écrous de rail de montage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02058868
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif