Motion
HRS 3  S1TM  33.7 PP UNC

HYDAC
HRS 3 S1TM 33.7 PP UNC

Collier de serrage robuste - monté sur rail en C, 1.33 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI00442829
N° MFRHRS 3 S1TM 33.7 PP UNC
Prix16.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRS 3 S1TM 33.7 PP UNC

Collier de serrage robuste - monté sur rail en C, 1.33 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI00442829
N° MFRHRS 3 S1TM 33.7 PP UNC
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
Prix16.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS 3 S1TM 33.7 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Taille de la pince
    3
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.33 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 2,54 cm
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Hauteur de la pince
    2.99 po
  • Taille du filetage du boulon
    3/8 – 16 x 2-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, 2 boulons à tête hexagonale et 2 écrous de rail de montage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02058988
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif