Motion
H 3  S1TM  42 PP UNC 02058812

HYDAC
HRS 3 S1TM 42 PP UNC 02058812

Collier de serrage de tuyau/tuyau robuste - monté sur rail en C, 1.65 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 1-1/4 po/tuyau de 42 mm
N° D’ARTICLE MI00442831
N° MFRHRS 3 S1TM 42 PP UNC 02058812
Prix14.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRS 3 S1TM 42 PP UNC 02058812

Collier de serrage de tuyau/tuyau robuste - monté sur rail en C, 1.65 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 1-1/4 po/tuyau de 42 mm
N° D’ARTICLE MI00442831
N° MFRHRS 3 S1TM 42 PP UNC 02058812
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
Votre prix14.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS 3 S1TM 42 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Pince de tuyau/tuyau robuste
  • Taille de la pince
    3
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.65 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 1-1/4 po, tube de 42 mm
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Taille du filetage du boulon
    3/8 – 16 x 2-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, 2 boulons à tête hexagonale et 2 écrous de rail de montage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02058812
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - usage intensif
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif