Motion
HRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC

HYDAC
HRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC

Collier de serrage double - montage sur plaque de soudure, 0.41 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 1/8 po
N° D’ARTICLE MI00442895
N° MFRHRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC
Prix4.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC

Collier de serrage double - montage sur plaque de soudure, 0.41 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau 1/8 po
N° D’ARTICLE MI00442895
N° MFRHRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC
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
Prix4.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 1 A 10.3-10.3 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Pince à tuyau double
  • Taille de la pince
    1
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.41 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/8 po
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Hauteur de la pince
    1.69 po
  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 1-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et boulon à tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059303
  • Type de pince
    Collier de serrage - modèle double
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif