Motion
HRZ 3 A 25.4-25.4 PP UNC

HYDAC
HRZ 3 A 25.4-25.4 PP UNC

Assemblage double de pince de montage - Qualité standard - Alésage 1.00 po, moitiés en polypropylène, tube 1 po
N° D’ARTICLE MI00442903
N° MFRHRZ 3 A 25.4-25.4 PP UNC
Prix5.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRZ 3 A 25.4-25.4 PP UNC

Assemblage double de pince de montage - Qualité standard - Alésage 1.00 po, moitiés en polypropylène, tube 1 po
N° D’ARTICLE MI00442903
N° MFRHRZ 3 A 25.4-25.4 PP UNC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 3 A 25.4-25.4 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Taille de la pince
    3
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.00 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 1 po
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Hauteur de la pince
    2.15 po
  • Taille du filetage du boulon
    5/16 – 18 x 1-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et boulon à tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059309
  • Type de pince
    Assemblage double de bride de montage - Qualité standard
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif