Motion
HRZ 2  A1TM  17.1-17.1 PP UNC 02059317

HYDAC
HRZ 2 A1TM 17.1-17.1 PP UNC 02059317

Collier de serrage double - monté sur rail en C, 0.67 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00442915
N° MFRHRZ 2 A1TM 17.1-17.1 PP UNC 02059317
Prix6.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HRZ 2 A1TM 17.1-17.1 PP UNC 02059317

Collier de serrage double - monté sur rail en C, 0.67 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00442915
N° MFRHRZ 2 A1TM 17.1-17.1 PP UNC 02059317
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
Prix6.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 2 A1TM 17.1-17.1 PP UNC

Spécifications

  • Style de pince
    Pince à tuyau double
  • Taille de la pince
    2
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.67 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 3/8 po
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Taille du filetage du boulon
    5/16 – 18 x 1-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Type de fil
    UNC
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, boulon à tête hexagonale et écrou de rail de montage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059317
  • Type de pince
    Collier de serrage - modèle double
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif