GG306-NP06-04
Coude 90° - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle, acier
N° D’ARTICLE MI00443627
N° MFRGG306-NP06-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle, acier
N° D’ARTICLE MI00443627
N° MFRGG306-NP06-04
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GG306-NP06-04 ADP. RACCORD
  • Eaton, Weatherhead, BSP, connecteur
  • Joints toriques de rechange vendus séparément
  • Résistance aux vibrations
  • Plaquage trivalent en chromate de zinc transparent
  • Fournit un adaptateur pour convertir les ports BSP en ports 37° permettant l'utilisation de connecteurs standard

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, 1/4 BSPP
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 1/4–19
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    3/8 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif