PPH200
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 2 po x capuchon pare-poussière 2 po, droit
N° D’ARTICLE MI00443907
N° MFRPPH200
Prix21.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 2 po x capuchon pare-poussière 2 po, droit
N° D’ARTICLE MI00443907
N° MFRPPH200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON DE POUSSIÈRE PPH 200

Spécifications

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Taille du raccord
    2 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Type de fin 2
    Capuchon antipoussière
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Poids
    0.57 lb
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de pièce
    Pièce CC
  • Type de coupleur
    Capuchon antipoussière de type H
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif