FC2326-06S
Écrou de pièce de rechange Aeroquip série FC2326
N° D’ARTICLE MI00444200
N° MFRFC2326-06S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de pièce de rechange Aeroquip série FC2326
N° D’ARTICLE MI00444200
N° MFRFC2326-06S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC2326-06S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Écrous pivotants
  • Type
    Écrous pivotants
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC2326-06S
  • Largeur
    0.81 po
  • Hauteur
    0.81 po
  • Longueur
    0.67 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146143754
  • Longueur totale
    0.67 po
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif