Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurÉcrous pivotants
- Mot-clé de descriptionJoint torique femelle à face plate 5/8 po / 254 mm
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Style de fin 1Joint torique pour visage plat pour femme
- Filetage de l’extrémité 11–14
- Longueur0.92 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC2326-10S
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale0.92 po
- TypeÉcrous pivotants