Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurÉcrous pivotants
- TypeÉcrous pivotants
- Style de fin 1Joint torique pour visage plat pour femme
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Filetage de l’extrémité 11-11/16–12
- MatérielAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionJoint torique femelle à face plate 1-1/4 po / 254 mm
- Numéro de catalogue du fabricantFC2326-20S
- Largeur1.88 po
- Hauteur1.88 po
- Longueur1.10 po
- Numéro CUP du fabricant678146188915
- Longueur totale1.10 po
- Poids0.31 lb