Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurÉcrous pivotants
- TypeÉcrous pivotants
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1-1/2–11-1/2
- MatérielAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionTuyau femelle rigide 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC2326-24S
- Largeur2.25 po
- Hauteur2.25 po
- Longueur1.10 po
- Numéro CUP du fabricant678146188922
- Longueur totale1.10 po
- Poids0.46 lb