Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique de bossage à joint torique de visage plat, joint torique de visage plat à joint torique de bossage
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 11–14
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Type de taille de fin 15/8 FFOR, 5/8 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/8–14
- Type de taille End 25/8 FFOR, 5/8 ORB
- MatérielAcier
- Mot-clé de description5/8 in Male Flat Face O-Ring x 5/8 in Male O-Ring Boss