SAR4-40

NTN
SAR4-40

Roulement sphérique lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de bague intérieure de 33 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00445452
N° MFRSAR4-40
Prix229.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAR4-40

Roulement sphérique lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de bague intérieure de 33 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00445452
N° MFRSAR4-40
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
Prix229.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAR4-40 BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    91000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à +212 °F
  • Poids
    0.79 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif