Aperçu
- Aucun entretien requis
- Peut s’adapter à un désalignement maximal de 1 degré
Spécifications
- Numéro de chaîneN40
- Nombre de liens13
- MatérielDelrin
- Taille du raccord4013
- Composant de couplageChaîne
- Style de couplageChaîne
- Numéro de catalogue du fabricant116194
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288391289
- CUP_NON662288391289
- Poids0.64 lb
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Style de lubrificationNon lubrifié
- StyleN400
- Nombre de dents13
- Type de pièceChaîne
- Type de produitChaînes de couplage de chaîne