AD03P012S
Collecteur de soupape D03 - Aluminium, 1 station, Espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI00446310
N° MFRAD03P012S
Prix149.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupape D03 - Aluminium, 1 station, Espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI00446310
N° MFRAD03P012S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix149.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR AD03-P-01-2-S
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
  • Fabricant : Daman

Spécifications

  • Matériel
    Aluminium
  • Stations
    1
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Espacement de la vanne
    2-1/8 po
  • Hauteur
    3.4
  • Longueur
    8
  • Poids
    2.3
  • Largeur
    3.4
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif