1107X4
Raccord de tubulure de raccord en Y à enfoncer - Corps en laiton, 3 ports, 1/4 (port 1), 1/4 (port 2), 1/4 (port 3) dans un diamètre extérieur de tube compatible, 1/4 femelle à enfoncer à 1/4 femelle à enfoncer à 1/4 femelle
N° D’ARTICLE MI00446324
N° MFR1107X4
Prix34.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tubulure de raccord en Y à enfoncer - Corps en laiton, 3 ports, 1/4 (port 1), 1/4 (port 2), 1/4 (port 3) dans un diamètre extérieur de tube compatible, 1/4 femelle à enfoncer à 1/4 femelle à enfoncer à 1/4 femelle
N° D’ARTICLE MI00446324
N° MFR1107X4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1107X4 RACCORD

Spécifications

  • Forme d’ajustement
    Connecteur en Y
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 (port 1), 1/4 (port 2), 1/4 (port 3)
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Pigeonnant
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Série de tubes compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Longueur totale
    1.52 po
  • Famille de raccords
    Pigeonnant à pigeonnant
  • Type de raccord
    1/4 pigeonnant femelle à 1/4 pigeonnant femelle à 1/4 pigeonnant femelle
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues