Motion
4202-08504
Tubulure de pulvérisation de peinture en nylon série 4202 - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 275 psi, matériau de tube en nylon 11 , longueur de 6000 po
N° D’ARTICLE MI00446667
N° MFR4202-08504
Prix1.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de pulvérisation de peinture en nylon série 4202 - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 275 psi, matériau de tube en nylon 11 , longueur de 6000 po
N° D’ARTICLE MI00446667
N° MFR4202-08504
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
Prix1.90 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
4202-08504 TUBULURE SYNFLEX
  • Plage de température de fonctionnement de -10°F à + 150°F.
  • La couleur standard du produit est transparente.
  • Tube thermoplastique pour utilisation dans les boissons, les drains, l’eau, les aliments liquides, les applications.
  • Disponible dans toutes les tailles standard

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.350 po
  • Pression de service
    275 psi
  • Détails supplémentaires
    Tube de peinture Synflex 1/4 Naturel
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    1100 psi
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    2.50 po
  • Longueur
    6000 po
  • Applications typiques
    Pulvérisation de peinture à l’air à usage général
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Matériau du tube
    Nylon 11

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif