Aperçu
- Construction entièrement en acier.
- Vis de réglage plaquées cadmium.
- Garantie de 1 an
Spécifications
- Type de composant de montageBase de montage du moteur
- Tailles de cadre NEMA324T-365U
- Configuration de montageHaut
- Longueur totale de la base du moteur24.0000 po
- Largeur totale de la base du moteur15.0000 po
- Hauteur totale2.1875 po
- Largeur totale17.0000 po
- Espacement min. des trous de boulon18.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon22.0000 po
- MatérielAcier
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1025048
- Poids47.88 lb