Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Longueur du boulon du centre au centre136.5 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Longueur totale179.4 mm
- Largeur de la base47.6 mm
- Largeur totale1.9063 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale5640 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327748326
- Poids4.7 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller