Motion
LR5208-2RS
Rouleau de fourche 85 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 30.20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00447799
N° MFRLR5208-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 85 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 30.20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00447799
N° MFRLR5208-2RS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR5208-2RS

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    30.20 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5700 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802805413
  • Poids
    2.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif