Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Longueur du boulon du centre au centre144.50 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage144.50 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale184.2 mm
- Largeur totale50.8 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage51.59 mm
- Taille du boulon12 mm
- Température de fonctionnement maximale107 °C
- Rpm max.5330 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327748395
- Numéro CUP du fabricant662327748395
- Poids5.3 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller