Motion
CF24-1VBUUR
Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00448846
N° MFRCF24-1VBUUR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00448846
N° MFRCF24-1VBUUR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM VBUUR CF 24-1

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    72
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 1.5
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    92000 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008801
  • CUP_NON
    4549557008801
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif