Motion
CF20BUUR
Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00448848
N° MFRCF20BUUR
Prix221.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00448848
N° MFRCF20BUUR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix221.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CF 20 SUIVI DE CAM BUUR
  • Les suiveurs de came standard sont de style de base et conviennent à une vaste gamme d’applications
  • Type scellé avec anneau extérieur couronné
  • Lubrification facile grâce à l’huile fournie par la tête du goujon avec une conception à douille hexagonale

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    52
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    34600 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008207
  • CUP_NON
    4549557008207
  • Poids
    1.01 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif