Motion
SXC000T4
Vickers série TA à filetage
N° D’ARTICLE MI00448892
N° MFRSXC000T4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vickers série TA à filetage
N° D’ARTICLE MI00448892
N° MFRSXC000T4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TA10CRBA1AA02000 CYLINDRE
  • Conçu pour une longue durée de vie
  • Conception épurée et compacte
  • Fonctionnement fluide et fiable

Spécifications

  • Type de cylindre
    Cylindres pneumatiques filetés
  • Application
    Application pneumatique de service moyen
  • Taille de l’alésage
    1.5 po
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Hauteur
    2.00 po
  • Longueur
    9.94 po
  • Largeur
    2.00 po
  • Poids
    4.00 lb
  • Matériau du tube
    Non durci de caisse
  • Diamètre de la tige
    0.5 po
  • Matériau plaqué
    Chrome
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Course réglable
    Oui
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Emplacement du coussin
    Tête 2-Cap 2
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Type de construction
    Fileté
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Spécial, joint en U
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Réciproque
    Oui
  • Longueur de course
    2 po
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil métrique mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif