UCUP205

NTN
UCUP205

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en acier, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00449146
N° MFRUCUP205
Prix169.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCUP205

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en acier, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00449146
N° MFRUCUP205
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
Votre prix169.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCUP205 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.2187 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Numéro de palier
    UC205
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    UP205
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    72 mm
  • Longueur totale
    84 mm
  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Largeur totale
    1.8085 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    UCUP2
  • Roulement de rechange
    UC205
  • CUP_NON
    4547359230123
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359230123
  • Poids
    1.5 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif