Motion
76-304-01

Conbraco
76-304-01

Robinet à bille à 2-Way avec raccord union double Apollo® – à commande manuelle, à 2-Way, 2000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00449483
N° MFR76-304-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
76-304-01

Robinet à bille à 2-Way avec raccord union double Apollo® – à commande manuelle, à 2-Way, 2000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00449483
N° MFR76-304-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SS 76-304-01
  • Poignées robustes à quart de tour
  • Sièges et joints renforcés
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du joint torique
    RPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable CF8M
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Série
    76-300
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Longueur totale
    4.51 po
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif