76-502-01A

Conbraco
76-502-01A

Robinet à bille Apollo – manuel, 3/8 NPT ports, corps en acier inoxydable 316 , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00449492
N° MFR76-502-01A
Prix328.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
76-502-01A

Robinet à bille Apollo – manuel, 3/8 NPT ports, corps en acier inoxydable 316 , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00449492
N° MFR76-502-01A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix328.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SS 76-502-01A
  • Poignée de rappel par ressort pour la fermeture
  • Sièges renforcés de carbone et de graphite
  • Couple de fonctionnement Couple de la soupape environ trois fois
  • Tige à l’épreuve de l’éclatement
  • Glande de garniture réglable
  • Service d’aspiration jusqu’à 29 po Hg

Spécifications

  • Type de contrôle
    Manuel
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Actionnement
    Poignée de rappel par ressort
  • Style de carrosserie
    En ligne
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7.2 Cv
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Normes respectées
    MSS SP-110
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi Vapeur - 150 psi
  • Type d’actionneur
    Retour à ressort de la poignée à levier
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du siège
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    4.16 po
  • Poids
    1.24 lb
  • CUP_NON
    670750197741
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Spécifications de conformité
    ISO 9001
  • Type de connexion
    FNPT x FNPT
  • Type de poignée
    Retour du ressort
  • Pression maximale
    2000 psi CWP
  • Pression de vapeur maximale
    150 PSI WSP
  • Type de tige
    Anti-éclatement
  • Plage de température
    -50 à 500 °F
  • Structure de la vanne
    2-Piece

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif