SAF 22522

SKF
SAF 22522

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00449828
N° MFRSAF 22522
Prix2,289.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22522

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00449828
N° MFRSAF 22522

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,289.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 22522

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    344.49 mm
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9382 po
  • Longueur totale
    419.10 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur de la base
    120.65 mm
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    6.5000 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    560 kN
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SAF
  • Roulement de rechange
    22222EK
  • Poids
    54.6 lb
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    7316576668975
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues