Motion
GS81209

NTN
GS81209

Rondelle de palier de butée de rouleau - DI 47 mm, DI 2.8740 po, largeur 5.5 mm
N° D’ARTICLE MI00451261
N° MFRGS81209
Prix49.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GS81209

Rondelle de palier de butée de rouleau - DI 47 mm, DI 2.8740 po, largeur 5.5 mm
N° D’ARTICLE MI00451261
N° MFRGS81209
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
Votre prix49.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GS81209 BAGUE EXTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    47 mm
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Diamètre extérieur
    2.8740 po
  • Largeur totale
    0.2165 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359067729
  • CUP_NON
    4547359067729
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Poids
    0.231 lb
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de rondelle
    Rondelle d’alignement
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif