Aperçu
- Construction forgée
- Butées de poignée surélevées
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
- Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Taille du port1/2 NPT
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillageLevier et écrou de verrouillage en acier inoxydable
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserie2 pièces
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du joint toriqueRPTFE
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable avec poignée en vinyle
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Matériau de la tigeAcier au carbone
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Type de montageEn ligne fileté
- Série73A-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110, approuvé AAR no E999032
- Longueur totale2.23 po
- Finition de surfacePhosphate de zinc
- Poids0.75 lb
- Page de produit du fabricant