14809
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 1.918 in OD, 0.250 in Overall Width, CRW7 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00452880
N° MFR14809
Prix117.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 1.918 in OD, 0.250 in Overall Width, CRW7 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00452880
N° MFR14809

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix117.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14809 JOINT D’HUILE VITON

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Diamètre extérieur
    1.918 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Type de conception
    CRW7
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    085311014687
  • Manchons d’usure compatibles
    99149;99150;99822;99823
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif