ASPP202

NTN
ASPP202

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 15 mm, matériau en acier pressé, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00453227
N° MFRASPP202
Prix56.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPP202

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 15 mm, matériau en acier pressé, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00453227
N° MFRASPP202
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
Prix56.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ASPP202 UNITÉ DE ROULEMENT

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.6875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    22.20 mm
  • Numéro de palier
    AS202
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    PP203
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Longueur totale
    86 mm
  • Largeur de la base
    0.9687 po, 25.0 mm
  • Largeur totale
    1.1145 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 lbf
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    ASPP2
  • Roulement de rechange
    AS202
  • CUP_NON
    4547359007428
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Normes respectées
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007428
  • Poids
    0.2 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif