RASE40-N
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00453993
N° MFRRASE40-N
Prix241.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00453993
N° MFRRASE40-N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix241.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RASE40-XL-N-I

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    138 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    49.20 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    89 mm
  • Longueur totale
    179 mm
  • Largeur de la base
    48 mm
  • Largeur totale
    2.2188 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19800 N
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    TAILLE
  • CUP_NON
    4054372514258
  • Normes respectées
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Poids
    4.91 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif