6806-08-08-NWO-FG

Brennan
6806-08-08-NWO-FG

90° Elbow - 1/2 in Male Pipe Rigid x 1/2 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00454474
N° MFR6806-08-08-NWO-FG
Prix27.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6806-08-08-NWO-FG

90° Elbow - 1/2 in Male Pipe Rigid x 1/2 in Male O-Ring Boss, Steel
N° D’ARTICLE MI00454474
N° MFR6806-08-08-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6806-08-08-NWO-FG MB -MP 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique, Bossage joint torique à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF, 1/2 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF, 1/2 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.31 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 1/2 po. x 1/2 po. Bossage du joint torique mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif