Aperçu
- Mobilité - Conception compacte et robuste pour une mobilité facile
- Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
- Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
- Polyvalence - Disponible en aluminium, en fonte ou en acier inoxydable pour résister aux applications chimiques difficiles
- Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
- Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations
Spécifications
- Conception du typeMétallique boulonné
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1 po
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
- Matériau de la section centraleAluminium
- Matériau de la billePTFE
- Vérifier le matériau du siègeAcier inoxydable 316
- Matériau de la membranePTFE / Santoprene®
- Déplacement moyen0.160 gal
- Débit maximum35 gal/min
- Pression maximale120 psi
- Entrée d'air1/4 NPT
- Teneur maximale en solides1/8 po Dia.
- Élévateur d’aspirationSéchage - 20.00 pi
- Matériel de quincaillerieAcier
- Ratio1:1
- Trousse de réparation d'extrémité humide637119-XX-C
- Kit de réparation d'extrémité d'air637118-C
- Brochure de produits à l’appui
- Mot-clé de descriptionOrifices NPT de 1 po
- Hauteur12-1/2 po
- Longueur8 po