Motion
207-U

Destaco
207-U

Pince de retenue verticale, montage, max. Capacité de conservation : 1670N, 375lbf
N° D’ARTICLE MI00456405
N° MFR207-U
Prix49.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Destaco
207-U

Pince de retenue verticale, montage, max. Capacité de conservation : 1670N, 375lbf
N° D’ARTICLE MI00456405
N° MFR207-U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
207-U PINCE À BASCULE
  • La pince à bascule la plus utilisée au monde
  • Offre le plus grand nombre de caractéristiques et d’options de toutes les séries de la tubulure à pince à bascule De-Sta-Co
  • Toutes les barres en U sont fournies avec la broche en néoprène
  • Poignée ergonomique incluse avec options de poignée en T, de base et de barre
  • Capacité de conservation : 1,000 lb
  • Options en acier inoxydable et verrou à bascule DE-STA-CO® Plus
  • La version pneumatique est le modèle 807

Spécifications

  • Capacité de conservation maximale
    1670 N, 375 lbf
  • Longueur de la base
    1.38 po
  • Type de barre
    En forme de U
  • Longueur du bras de la pince
    2-7/8 po, 2.14 po
  • Poids
    0.80 lb, 0.8
  • Hauteur sous la barre
    1-1/4 po
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Style de pince
    Maintien vertical
  • Type de bascule
    Verrouillage
  • Hauteur
    1.2
  • Longueur
    6.6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif