Motion
225-U

Destaco
225-U

Pince de retenue horizontale,, max. Capacité de conservation : 2225N, 500lbf
N° D’ARTICLE MI00456408
N° MFR225-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Destaco
225-U

Pince de retenue horizontale,, max. Capacité de conservation : 2225N, 500lbf
N° D’ARTICLE MI00456408
N° MFR225-U
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À BASCULE 225-U

Spécifications

  • Style de bras
    En forme de U
  • Capacité de conservation maximale
    2225 N, 500 lbf
  • Hauteur sous la barre
    1.31 po
  • Longueur de la base
    1.5 po
  • Longueur du bras de la pince
    2.69 po
  • Matériau de base
    Acier inoxydable
  • Largeur de la base
    1.37 po
  • Type de bascule
    Verrouillage
  • Poids
    0.55 lb
  • Style de pince
    horizontal
  • Style de poignée
    Levier droit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif