Motion
HK3016-2RS
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 16 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00456444
N° MFRHK3016-2RS
Prix34.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 16 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00456444
N° MFRHK3016-2RS
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
Prix34.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK3016-2RS-L271

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    DIN 618-2
  • Anneau intérieur compatible
    IR 25x30x17
  • CUP_NON
    4012802368758
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif