Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Joint d’étanchéité à trou hexagonal LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementBague
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage1-14
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantBCF 2 1/2 SB
- Numéro CUP du fabricant726166038700
- CUP_NON726166038700
- Poids2.25 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables